すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-19

品名 : 720mm モニターアーム(水平可動/2面)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
2面モニタ搭載可能。水平多関節モニタアーム。天板固定可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LA1804
※注意※【お客様組立品】支柱直径サイズ32mm
ポール長720mm対応サイズ27型まで対応
取付可能厚15~80mm材質支柱部、クランプ:スチール
アーム:アルミ
ブラケット:ABS樹脂
重量4.7kg 耐荷重各アーム8kg
アーム長565mm可動範囲画面上下(チルト):145°
画面左右(パン):180°
画面回転(ローテーション):180°
左右(スウィング):240°
出荷形態ノックダウン組立式 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ×8本、天板固定用ネジ、ナット×4個
2面モニタ搭載可能。水平多関節モニタアーム。天板固定可能。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210~820mmの高さまで調節することが可能です。
設置方法はクランプ式(板厚15mm~80mmに対応)と天板固定が選べる仕様になっています。
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)※75mmの場合、取り付け箇所に凹みがあると取り付けができません。
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度はそれぞれ上下85°、60°です。
ポールの長さは720mm(机上面からポール先端まで)、支柱太さは直径32mmです。
総耐荷重は8kgです。
<取り扱い上の注意事項>※仕様にて規定される耐荷重をこえるディスプレイは取り付けなでください。※液晶ディスプレイを組み付けたアームとの総重量は、8kgを超える場合があります。液晶ディスプレイとアームとの組立やその作業を行う際は、必ず二人以上で行うようにしてください。※アーム、チルトの各関節の工場出荷時の保持力は、商品によって異なります。アーム設置後、必ず最適な保持力になるように関節に内蔵されたナット、ボルトを回して調節してください。※アーム操作(角度調節など)は、静かに行ってください。また必ず両手で操作してください。乱暴な操作や連続した繰り返し操作は、液晶ディスプレイとアームとの接合部やアームの付け根部を破損することがあります。※ネジ固定をした際、支柱先端部に力を掛けると、机上面を破損させる恐れがありますので設置場所の強度及び、力を掛けないよう注意してください。※テーブル端面から液晶ディスプレイをはみ出して設置したり、テーブル端面からはみ出す方向へ操作することはしないでください。オーバーハングの状態で液晶ディスプレイに下方向の力を加えると、テーブルから脱落することがあります。※振動の激しい場所や連続して長時間振動する場所へは設置しないでください。※設計上の想定設置環境温度は、0~40℃です。その範囲を超える環境で使用しないでください。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-18A
  • 品番

    EA764AG-18A

  • コメント

    変更点:ポール長、可動範囲など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top