すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HD-12

品名 : 16x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)

仕様

材質真鍮厚さ1mm
サイズ16×64mm穴径3.2mm
穴ピッチ56mm
入数は10枚入です。
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 07:36現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
カタログページ2336ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA591HD-11 13x33mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-12 16x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-13 19x44mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-14 25x51mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-15 25x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-16 25x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    EA591HD-18 38x76mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
    ウェブカタログ画像
    • 使用例
    • エスコ便利カタログ2336ページ
    • エスコ便利カタログ2337ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top