すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531KA-2

品名 : 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番86 05 250
ハンドルコンフォート仕上げクロムメッキ
最大開口52mm
2”
全長250mm
重量490g材質クロムバナジウム電気鋼
調整段数17
フラットなアゴなので挟む物を傷つけません。
塗装されたパーツなどにも向いています。
口の開きはスプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
平行移動でインチ、ミリサイズに関係なく締められます。
てこの原理を最大限に発揮するデザイン
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。
ラチェット機構でボルトの素早い締付けと取り外しが可能
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0200ページ

代替品

EA531K-250A
  • 品番

    EA531K-250A

  • コメント

    ハンドル形状が異なります

バリエーション一覧
EA531KA-150 27mm/150mm プライヤーレンチ(グリップ付)
EA531KA-1 40mm/180mm プライヤーレンチ(グリップ付)
EA531KA-2 52mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)
その他関連
オプションEA531K-21 : [EA531K-11,EA531KA-250用] 先端保護カバー
関連商品EA531ER-1 : リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top