すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-201

品名 : 1360mm 床置きタブレットスタンド(フレキシブルアーム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番E-2290
※注意※【お客様組立品】重量(kg)1.9
材質ABS、金属台座サイズ19.5(W)×29.5(D)cm 
支柱部全長810mmアーム部全長550mm
取付可能サイズ4.7~11inch(ホルダー固定幅:約12~19cm) 耐荷重700g 
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/04 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-201A
  • 品番

    EA764AG-201A

  • コメント

    全高:1270mm、耐荷重:約780g

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top