すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-33

品名 : 630x636x1972mm ディスプレイスタンド

この商品はお客様組み立て品です。
高さ変更可能、キャスター付き液晶ディスプレイスタンド

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-PL27BK
※注意※【お客様組立品】サイズW630×D636×H1095~1695mm
材質本体:スチール
棚板:木製+塩ビシート貼り
重量24kg  
総耐荷重40kg(ディスプレイは35kgまで)カラーブラック
梱包1個口/980×230×710mm・26.2kg 出荷形態ノックダウン組立式 
高さ変更可能、キャスター付き液晶ディスプレイスタンド
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。
本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。※設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意してください。
支柱内にケーブルを通すことができます。
機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できます。棚板は左右180度回転することができます。※棚板の位置は固定です。 
高さは1095~1695mmまで100mmピッチで高さを変えることができます。(ネジで固定)
ディスプレイ角度を上下、左右に変えることができます。
VESA取り付け200×200mm、300×300mm、400×200mm、延長ブラケット使用で400×300mm、400×400mm、600×400mmに対応しています。
全面キャスターはロック付きで、車軸も同時にロックできます。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。<ご注意>※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
販売価格

76,100(税抜)/ 83,710円(税込)

カタログ価格

76,100円(税抜)/83,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/30 00:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1929ページ

代替品

EA764AG-32
  • 品番

    EA764AG-32

  • コメント

    サイズ:875(W)x630(D)x1820(H)mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top