すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-333

品名 : 680-1080mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
デジタルサイネージなどに最適。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LASTIP32
※注意※【お客様組立品】カラーブラック
サイズW442×D346×H680~1080(支柱)mm重量4.4kg
梱包1個口/730×365×75mm・5.7kg出荷形態ノックダウン組立式(お客様組み立て)
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ対応ディスプレイ重量1kg
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット対応機種Apple 9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、iPad Air(2019)、10.5インチiPad Pro 2017
総耐荷重1.5kg対応サイズ9.7~10.5インチ
9.7・10.2・10.5インチiPad専用のセキュリティボックス付きスタンドです。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。
iPad本体を鍵付きセキュリティボックスに収納します。※iPadにケースなどを取付けた場合はボックスに収納できません。※フィルムを貼り付けた状態で搭載が可能です。
高さを調節することができ、任意の位置で固定できます。
ボックスは角度調整可能です。
縦、横どちらかでの設置が可能です。
台座に穴が4ヶ所あるので、床面に固定させて使用してください。※台座は軽いため、必ず床に固定させて使用してください。
ケーブル配線に便利なケーブルクリップ付きです。
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/09 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1959ページ
バリエーション一覧
EA764AG-333 680-1080mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)
EA764AG-332 312x237x332mm iPadスタンド(セキュリティボックス付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1958ページ
  • エスコ便利カタログ1959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top