すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-111A

品名 : 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU20-SL05BKK
コネクター形状USB(A)オス-USB(B)オス長さ0.5m
カラーブラック対応機種USBポートを持っているパソコン、
USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ周辺機器
重量14gケーブル直径約2.5mm
線材規格UL2725結線ストレート全結線
USB2.0規格対応
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しやすい極細ケーブルです。
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764AJ-111 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-111A 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-112A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-113 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-113A 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-114 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-114A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-115A 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-116 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-116A 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-117 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-117A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-118 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-118A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-119 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-119A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-120 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-120A 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top