すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-165

品名 : 1.0m マグネット脱着式ケーブル(C-A/タブレット用)

ワンタッチでコネクタを脱着できるマグネットType C USBケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-MMGCA1K
コネクタUSB Type-Cオス - USB Aコネクタ オスケーブル長約1m(コネクタの長さも含む)
重量22gカラーブラックマグネットコネクタ部:シルバー
ケーブル直径約3mm対応機種<端末機器>
USB Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど
<周辺機器>
USB Type-Cで充電できる各社周辺機器
<ACアダプタ>
各機種に対応しているUSB-ACアダプタ(USB Aコネクタメス出力ポートを持つ機種)
<パソコン>
USBポートを持つ各社パソコン(USB Aコネクタメス出力ポートを持つ機種)
※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
コネクタとケーブルを脱着できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。
Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。
手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずにすばやく充電できます。
DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。
ケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすくデスクなどで充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。
スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/03 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1933ページ
その他関連
部品EA764AJ-166 : [EA764AJ-165用] 替コネクタ(2個)
部品EA764AJ-167 : [EA764AJ-163/-165用] 替ケーブル
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top