すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-182A

品名 : 1.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-SLAMB510BKK
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスケーブル長約1m
対応機種<パソコン>
USB Aコネクタを持つ各社パソコン

<周辺機器>
ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器
デジカメ、USBハブ、ハードディスク、
カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンターなど
※ソニー製 PSP対応。

<デジタルカメラ>
ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種

<デジタルビデオカメラ>
ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種
カラーブラック
ケーブル直径約2.5mm
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/25 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1890ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-181A 0.5m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-182A 1.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-183A 1.5m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-184A 2.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-185A 2.5m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top