すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-201

品名 : 3.0m USBケーブル(A-Aコネクタ)

USBケーブル(A-Aコネクタ・3m)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-USB-A3K2
コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Aコネクタオスケーブル長3m
対応機種<パソコン>USBポートを持つ機種
各社DOS/Vパソコン
NEC PC-98NXシリーズ、PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズ
※USB2.0規格にはA-Aケーブルの規格はありません。
ケーブル直径5mm
ケーブル規格(UL)UL20276結線ストレート全結線
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
※パソコン本体同士を接続してデータ転送などを行うことはできません。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/16 16:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1933ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-200 1.0m USBケーブル(A-Aコネクタ)
EA764AJ-201 3.0m USBケーブル(A-Aコネクタ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top