すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-205

品名 : 0.3m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)

USB延長ケーブル(0.3m・ライトグレー)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-EN03K
ケーブル長0.3mケーブル直径5mm
カラーライトグレー(ケーブル・Aコネクタメス)/黒(Aコネクタオス)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル規格UL20276結線ストレート全結線
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※他のUSBケーブルを延長する場合、「機器間のケーブル長は5.0mまで」という規格を超える長さとなりますので動作しないことがあります。※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
対応機種USB Aコネクタを持つパソコン、各社USB企画の周辺機器 
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764AJ-205 0.3m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    EA764AJ-206 0.5m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    EA764AJ-207 1.0m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    EA764AJ-208 2.0m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    EA764AJ-209 3.0m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    EA764AJ-210 5.0m USBケーブル(A-A/2.0対応/黒)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1932ページ
    • エスコ便利カタログ1933ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top