すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-231A

品名 : 0.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)

直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-SLEN05BKK
コネクター形状USB(A)オス-USB(A)メス長さ0.5m
対応機種各社(DOS/V)パソコン(USBポートを持つ機種)
各社USB規格の周辺機器(USB Aオスの機種)
ケーブル直径約2.5mm線材規格UL2725
結線ストレート全結線重量20g
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。
※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/29 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1958ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764AJ-231 0.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-231A 0.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-232 1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-232A 1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-233 1.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-233A 1.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-234 2.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-234A 2.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-235 2.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-235A 2.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-236 0.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-236A 0.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-237 1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-237A 1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-238 1.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-238A 1.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-239 2.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-239A 2.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-240 2.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    EA764AJ-240A 2.5m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1958ページ
    • エスコ便利カタログ1959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top