すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-242

品名 : 1.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)

USBAコネクタの向きを気にせず挿せる USBA-Aケーブル 1m 黒

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-RAA1
ケーブル長約1mケーブル直径約3.8mm
カラーブラックコネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタオス 
線材規格(UL)UL2725
USBAコネクタの向きを気にせず挿せます。
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(USB Aコネクタを持つ機種)を接続するケーブルです。 ※パソコン本体同士を接続してデータ転送などを行うことはできません。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1891ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-241 0.5m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)
EA764AJ-242 1.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)
EA764AJ-243 2.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)
EA764AJ-244 3.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1890ページ
  • エスコ便利カタログ1891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top