先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能なタッチペン。シルバー。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-PEN43SV |
---|
サイズ(mm) | φ9.6×128.9 | 重量 | 18g |
---|
材質 | 導電性ファイバー素材 | ペン先径 | φ8mm |
---|
カラー | シルバー | 付属品 | 交換用先端部品×1個 |
---|
先端にファイバー素材を使い、滑らかな操作が可能です。 |
タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。 |
胸ポケットなどに差せるクリップ付きです。 |
先端交換部品が付属しているので、傷んだ場合は交換できます。 |
サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。 |
販売価格 | 3,200円(税抜)/
3,520円(税込)
| カタログ価格 | 3,200円(税抜)/3,520円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/05/29 17:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1943ページ |
---|