すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AW-23

品名 : 500万画素x2/2m 会議用カメラ(最大画角180°)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
二個のレンズを搭載した最大画角180度対応の会議用カメラ

仕様

メーカーサンワサプライ型番CMS-V60BK
センサーCMOS 500万画素×2ビデオ解像度視野角180度:3840×1920、30fps視野角105度:2275×1280、30fps視野角90度:1920×1080、30fps1カメラモード:1920×1080、30fps
静止画解像度最大3840×1920フォーカス固定
画角約180度、105度、90度切り替えレンズF2.2 f=2.52mm
絞り・明るさ・コントラスト自動調整最短接写距離80cm
ホワイトバランス自動最低照度1LUX以上
フレームレート最大30fpsインターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB2.0/1.1上位互換)(Aタイプコネクタオス)※製品の動作には最大700mAの電流が必要です。そのためUSB3.2ポートに接続する必要があります。
消費電力最大 700mA集音範囲推奨2m/360度
センサーサイズ1/2.5インチビデオフォーマットMJPEG
三脚取り付け穴1/4インチネジサイズ108(W)×82.5(D)×67(H)mm
重量210gケーブル長2m
機能マイク内蔵セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書、接続ケーブル、金属プレート、両面テープ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15Chrome OS
対応ソフトZoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skype
2つのカメラで180度の広い視野角を可能にした会議用カメラです。
プライバシー保護とレンズ傷防止のためのレンズカバーを内蔵しています。
用途に合わせ、180度・105度・90度の画角切り替えが可能です。
少し長めの2mのロングケーブルを採用しています。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。※クイックシューのサイズによっては接続ケーブルに干渉するため三脚の取り付けができません。※DG-CAM22が取り付けられます。
カメラに高感度マイクを内蔵しており、別途マイクを用意する必要ありません。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応です。<ご注意>※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。<システム要件>
Intel(R)Core(TM)i3 Kaby Lake(第7世代)以降
4GB以上のメモリ
64GB以上のストレージ空き容量
USB3.0ポートに1つの空き
販売価格

90,000(税抜)/ 99,000円(税込)

カタログ価格

90,000円(税抜)/99,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1909ページ

代替品

EA764AW-4
  • 品番

    EA764AW-4

  • コメント

    画角:水平103°、対角118°

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top