取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-60BL |
---|
カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
---|
長さ(m) | 60 | 直径 | 6.4mm |
---|
カラー | ブルー | | |
---|
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 |
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 |
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 |
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
RoHS対応品 |
単線仕様 |
販売価格 | 14,800円(税抜)/
16,280円(税込)
| カタログ価格 | 14,800円(税抜)/16,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/16 18:34現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品