すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-205

品名 : 650mm フレキシブルアーム

仕様

メーカーエツミ(ETSUMI)型番E-2300
ねじサイズ1/4”(雄・雌)長さ約65cm
重量約180g
オス・メスネジ付 フレキシブルアーム
お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々な組合せを楽しめます。
【主な使用用途】
・ライトを付けてリモートワーク用に
・スマホホルダーを装着し、動画観賞用に
・三脚に付けて高さ調節用に
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/20 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1918ページ1960ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は商品イメージで本製品以外は含まれません。
  • ※画像は商品イメージで本製品以外は含まれません。
  • ※画像は商品イメージで本製品以外は含まれません。
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top