すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BE-10B

品名 : 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番LD-GPY/BK10
カラーブラックカテゴリーCAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
コネクター形状RJ-45コネクター長さ(m)10
直径4.4mm
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル内に十字介材を使用しながら、従来よりもさらにやわらかく、せまい場所でも楽に取り回せるため、きれいに配線することができます。
また、十字介材を使用することで信号の干渉を防止し、高速なデータ転送速度を確保。1000BASE-TX や1000BASE-T といったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現できます。
ケーブルはより線仕様で、単線仕様に比べて曲げに強く断線しにくい特長があるほか、単線仕様のケーブルを床に敷設したときに発生する「あばれ※」がありません。
あばれ:まっすぐに伸ばして床においても、一部が床から浮き上がってあばれた状態
アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
ADSL/FTTH/CATV/ISDN環境にも対応
より線仕様
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BC-2B 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
    EA764BC-3B 3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
    EA764BC-5B 5 m ソフトLANケーブル(CAT準拠)[ホワイト]
    EA764BC-7B 7 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
    EA764BC-10B 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ホワイト]
    EA764BE-2B 2 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
    EA764BE-3B 3 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
    EA764BE-5B 5 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
    EA764BE-7B 7 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
    EA764BE-10B 10 m ソフトLANケーブル(CAT6準拠)[ブラック]
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top