100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e準拠LANケーブルのスタンダードタイプ
2台のパソコンを接続するのに最適なクロスケーブルと、ツメが折れにくいLANケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-CTXT/BU20 |
|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
|---|
| 長さ | 2m | 直径 | 5.35mm |
|---|
| 伝送速度 | 1Gbps | 規格 | Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) |
|---|
| 伝送帯域 | 100MHz | 結線方式 | クロス結線 |
|---|
| 外部被膜材質 | PVC | 導体構成 | ヨリ線(24AWG) |
|---|
| 芯数 | 8芯 | カラー | ブルー |
|---|
| ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) | 〇 | シールド | 無し(UTP仕様) |
|---|
| 十字介材 | × | スリムコネクター | 〇 |
|---|
| 爪の折れないコネクター | 〇 | 爪折れ防止カバー付きコネクター | 〇 |
|---|
| レングスマーク付 | × | モールド加工コネクター | 〇 |
|---|
| ツメ折れ防止カバー付 |
| 2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル |
| 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ |
| より線仕様 |
| カテゴリー5Eに準拠したクロスケーブルで、パソコン同士を接続するのに便利です。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 |
| 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 |
| 両端コネクター付 |
| RoHs指令対応 |
| 販売価格 | 1,190円(税抜)/
1,309円(税込)
| カタログ価格 | 1,190円(税抜)/1,309円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/12/15 17:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1949ページ |
|---|