すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BM-11A

品名 : LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

仕様

メーカーミヨシ型番CAR-866A
カテゴリー6a準拠サイズ14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)mm
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP重量約5g
10ギガビット対応
最大50mまで延長(2本合計)
※規格対応のケーブルに限る
LANケーブルの中継・延長に最適です。
ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。
場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。
ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。
カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。
ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/05 10:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1951ページ

代替品

EA764BM-8
  • 品番

    EA764BM-8

  • コメント

    カテゴリ6a RJ45

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top