すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KE-8A

品名 : 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ハンドスキッシュEX 業務用
仕様ロングノズル内容量800ml
入数6個液性中性
成分有効成分:ベンゼルコニウム塩化物0.05w/v%(重量/容量パーセント)
添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
用途飲食店・ホテル・公共施設などに。
つぶせる容器
指定医薬部外品
感染予防対策向け備蓄に対応
手指、皮膚のアルコール消毒剤
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品
素早くなじみ、素早く乾燥。乾いた後はサラッと!
消防法の危険物に該当しません。
販売価格

7,450(税抜)/ 8,195円(税込)

カタログ価格

7,450円(税抜)/8,195円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/06/14 12:18現在)

更新
商品入数6販売単位
カタログページ2137ページ

代替品

EA922KE-8K
  • 品番

    EA922KE-8K

  • コメント

    ショートノズルタイプ

バリエーション一覧
EA922KE-8 800ml アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
EA922KE-8A 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
EA922KE-8J 800ml アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
EA922KE-8K 800mlx6個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
EA922KE-18 150ml アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
その他関連
部品EA922KE-8B : 4.5L アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
部品EA922KE-8C : 4.5Lx3個 アルコールハンド消毒剤(ハンドスキッシュEX)
部品EA922KE-8L : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/1本)
部品EA922KE-8M : [EA922KE-8、-8J用] つけかえ用(800ml/6本)
ウェブカタログ画像
※6本入
  • ※6本入

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top