すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-35B

品名 : 128x 84x30mm [5ポート]スイッチングハブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番EHC-G05MN2-HJW
ホワイト筐体材質メタル
ポート数5重量約330g
規格IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
電源AC100~240Vサイズ約127.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm(本体のみ)
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚
※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付け済み。
※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。
1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ
メイン基板に電解コンデンサを不使用。長寿命設計を実現
全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応
省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約77/76%節電
ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。
作動音が気にならない静音ファンレス設計
AC電源ケーブルにトラッキング対策付き
放熱性に優れたメタルケース
小型デザインで設置場所を選びません。
本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
底面にマグネットを装備していますので、
スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。
EU RoHS指令準拠
販売価格

5,260(税抜)/ 5,786円(税込)

カタログ価格

5,260円(税抜)/5,786円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1946ページ

代替品

EA764BY-35C
  • 品番

    EA764BY-35C

  • コメント

    サイズ:121(W)x63(D)x28(H)mm

バリエーション一覧
EA764BY-35B 128x 84x30mm [5ポート]スイッチングハブ
EA764BY-38B 128x 84x30mm [8ポート]スイッチングハブ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1946ページ
  • エスコ便利カタログ1947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top