すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CA-56

品名 : 15 m ツイストペアケーブル(6極2芯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ15m重量241g
6極2芯
ブロードバンド対応の6極2芯仕様
ノイズに強いツイストペアケーブル
電話機、ADSL、デジタルTVと、幅広く対応できます。
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764CA-20
  • 品番

    EA764CA-20

  • コメント

    6極4芯(6極2芯にも対応) 20m

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top