すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922JM-5

品名 : 750ml カーシャンプー(ダーク&シルバ-メタリック車)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番04271
商品名水アカシャンプー 撥水プラス ダーク&シルバーメタリック用途自動車の洗浄・撥水用
内容量750mlボディカラーダーク&シルバーメタリック
成分界面活性剤、洗浄助剤、撥水剤液性弱酸性
洗うだけでガンコな水アカもスッキリ&強力撥水! 
ダーク&シルバーメタリック用車用カ-シャンプ-
新開発のイオン性洗浄成分とクリーニング微粒子で、ガンコな水アカもスッキリ解消。
水アカが浮き上がると同時に、強力撥水成分がボディに密着。
すすぎ時間も短縮され、残った水滴の拭きあげもラクに行なえます。
専用のパワースポンジは、スタンダードな手のひらサイズとコンパクトサイズの2種類を付属。
黄色のスポンジはマイルドに泡立ち全体洗車に。黒色のスポンジはナンバープレートなどの頑固な水アカ落としに適しています。
撥水効果は1ヶ月
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/13 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0366ページ

代替品

EA922JM-3
バリエーション一覧
EA922JM-4 750ml カーシャンプー(ホワイト車用)
EA922JM-5 750ml カーシャンプー(ダーク&シルバ-メタリック車)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像(ホワイト車用)です\n本商品はダーク&メタリック車用
  • ※画像は代表画像(ホワイト車用)です\n本商品はダーク&メタリック車用
  • ※画像は代表画像(ホワイト車用)です\n本商品はダーク&メタリック車用

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top