電話用モジュラージャックを延長かつ2分配するケーブル。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TEL-Y9-2K2 |
---|
規格 | 6極4芯 | 長さ(m) | 2 |
---|
厚さ | 約2mm | カラー | ベージュ |
---|
RJ11モジュラーコンセントを延長し、かつ2分配するケーブル |
約2mm厚の延長ケーブルです。 |
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 ※ただし、NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません。※特注不可少量からの特注は、お受けすることができません。数量によっては可能な場合がありますので、詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。ご使用を中止し、新しいものと交換してください。 |
販売価格 | 1,080円(税抜)/
1,188円(税込)
| カタログ価格 | 1,080円(税抜)/1,188円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/05/15 14:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1960ページ |
---|