すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-5A

品名 : [4極4芯] 通話録音アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヨシ型番DRA-H44/WH
仕様4極4芯長さオーディオコード:約1m
付属品4極4芯コード10㎝コネクタ形状本体:4極4芯(ジャック)×2
φ3.5mモノラルプラグ
電話機コード:4極4芯(プラグ)-4極4芯(プラグ)
サイズ約35×23×64(H)mm(本体のみ、突起部を除く)重量約36g(本体のみ)
対応機種受話器と電話機間のカールコードを着脱可能な電話機、モノラルでの録音に対応したICレコーダ
電源や電池が不要なので設置が簡単。
大事な通話を録音できるので、言葉の行き違いによるトラブルの解決に役立ちます。
電話回線から直接録音するので、雑音や環境音を軽減。
家庭用電話機やビジネスホンで使用できる4極4芯対応の通話録音アダプタ
極性変換スライドスイッチを搭載し、様々な電話機に対応可能。
※録音機器は付属しておりません。
※デジタル電話機(ISDN回線)では使用できません。
※本製品はすべての電話機での動作を保証するものではありません。
※本製品に起因する事故・故障・記録データの保証に関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
販売価格

4,110(税抜)/ 4,521円(税込)

カタログ価格

4,110円(税抜)/4,521円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top