すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-6A

品名 : [6極2芯] 通話録音アダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミヨシ型番DRA-L62/WH
仕様6極2芯長さオーディオコード:約1m
付属品6極2芯コード50㎝、取付用両面シール(約W24×37mm)コネクタ形状6極2芯(ジャック)-6極2芯(プラグ)
φ3.5mモノラルプラグ
サイズ約30×54×22(H)mm(本体のみ、突起部を除く)重量約32g(本体のみ)
対応機種6極2芯接続の電話機、モノラルでの録音に対応したICレコーダ
電源や電池が不要なので設置が簡単。
大事な通話を録音できるので、言葉の行き違いによるトラブルの解決に役立ちます。
電話回線から直接録音するので、雑音や環境音を軽減。
6極2芯の電話機に対応した通話録音アダプタ
回線に直接接続するので場所を取ることなく、設置に便利な両面シールが付属。
※録音機器は付属しておりません。
※デジタル電話機(ISDN回線)では使用できません。
※本製品はすべての電話機での動作を保証するものではありません。
※本製品に起因する事故・故障・記録データの保証に関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
※ビジネスフォン(6極4芯)に使用できません。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764CB-5A [4極4芯] 通話録音アダプター
EA764CB-6A [6極2芯] 通話録音アダプター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top