すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CD-41

品名 : 125V/15Ax 2m 電源コード(コンセント-PC接続用/白

サーバーやPC、周辺機器とコンセントを接続する15A対応電源コード2m

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-D3315A
カラーライトグレー定格容量15A・125V(1500Wまで)
コネクタ仕様IEC C13プラグ仕様2Pオス(アースケーブル付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応)
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径8.5mmコード長2m
使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/14 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1929ページ
バリエーション一覧
EA764CD-41 125V/15Ax 2m 電源コード(コンセント-PC接続用/白
EA764CD-42 125V/ 7Ax 2m 電源コード(コンセント-PC接続用/白
EA764CD-43 125V/ 7Ax 4m 電源コード(コンセント-PC接続用/白
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top