サーバーやPC、周辺機器とコンセントを接続する、7A仕様の電源コードです。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-D327A |
|---|
| カラー | ブラック | 定格容量 | 7A・125V(700Wまで) |
|---|
| コネクタ仕様 | IEC C13 | プラグ仕様 | 3Pオス(トラッキング対策適用範囲拡大対応) |
|---|
| コード | VCTF 0.75平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径6.86mm | コード長 | 2m |
|---|
| 重量 | 178g | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
|---|
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | | |
|---|
| サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 |
| コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 |
| PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) |
| 販売価格 | 1,280円(税抜)/
1,408円(税込)
| カタログ価格 | 1,280円(税抜)/1,408円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/04/09 07:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1877ページ |
|---|