すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-17

品名 : 1次元バーコードリーダー(2.4GHzワイヤレス)

視認性の良いレーザータイプのワイヤレスバーコードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-WL1D1BK
インターフェースUSB HID通信範囲約100m※理論値になります。※推奨は10m程度。
メモリ16MBPCS値20%
読取深度code39/4mil 25-60 8mil 5-210 13mil 20-360 20mil 40-490 30mil 65-740EAN13/4mil 30-55 8mil 5-135 13mil 5-250 20mil 25-430 30mil 45-630※バーコードの解像度などにより異なります。光源可視光半導体レーザー(650nm)
走査速度(スキャンスピード)300スキャン/秒読取可能コード(1次元)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5、Chinese postal 2 of 5、UK/PLESSEYCode39 Full ASCII、Standard39※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取方式レーザー分解能 1次元コード0.1016mm4mil
読取角度ピッチ/65°スキュー/55°チルト/30°消費電流動作時/80mA待機時/30mA
使用時間約20時間、スキャン回数約40000回※スキャン回数は目安です。サイズW170×D66×H98mm
重量約200gセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。対応OSWindows 11・10・8.1・8
≪備考≫※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。
持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすいです。
視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み、バーコードが密集していても読み取りやすいです。
多数の1次元コードの読み取りに対応します。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りも可能です。
読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。
スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。
付属の充電ケーブルを使用して有線でもお使いいただけます。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/04 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top