すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-20

品名 : 2次元バーコードリーダー(TypeC)

2次元コード&1次元コード読み取り対応の有線バーコードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-TC2D1BK
インターフェースUSB HIDコネクタ形状Type-C
電源USB給電PCS値15%
読取深度40~220mm(0.33mm pcs0.9、EAN13)光源赤色LED、白色LED
走査速度(スキャンスピード)30フレーム/秒読取可能コード(1次元)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、Code39 Full ASCII、Standard39、Aztec code、Maxi code※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード(2次元)QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。日本語QRコード対応
読取方式CMOS分解能 2次元コード0.1016mm
分解能 1次元コード0.1016mm読取角度ピッチ/50°スキュー/50°チルト/360°
消費電流(動作時)230mAサイズ約W73×D102×H175mm
重量約236gケーブル長約2m
セット内容取扱説明書、保証書対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7iPad OS 13~16Android 9~12
≪備考≫※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。
決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。
PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。
Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。
CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。
Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。※Shift-JISのみの対応になります。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/13 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top