すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-24

品名 : 2次元バーコードリーダー(防水防塵)

2次元&1次元対応のバーコードリーダー。防水防塵対応。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-2D6
インターフェースUSB HIDコネクタ形状USB A
バーコード種類1次元/UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、Code 128/GS1-128、Code 39、Code 32、Code 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、IATA 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar14、GS1 DataBar 14 Stacked、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Limited、Composite Code-A、Composite Code-B、Composite Code-C2次元/PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、QR code、Micro QR code、Aztec Code、MaxiCodePCS値≧30%
光源照明LED(白色)650±10nm、エイミング(赤色)650±10nmセンサーCMOS(1280×800)
読取深度Code 39(4mil)/40~100mm、Code 39(5mil)/30~130mmUPC-A(100%)/40~290mm、Code 39(20mil)/100~350mmPDF417(5mil)/20~150mm、DataMatrix(10mil)/30~120mmQR Code(20mil)/15~220m走査速度(スキャンスピード)60フレーム/秒
日本語QRコード対応※文字の種類によっては対応できない場合があります。スキャン角度ロール/±50°、ピッチ/ ±45°、スキュー/±360°
環境使用温度/-20~50℃、使用湿度/5~95%(結露なきこと)、保存温度/-40~70℃外乱光(周囲照度)80,000Lux以下
保護構造IP67読取可能コード(1次元)JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、Code 11、Code 32、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded※Composite Code-A/Composite Code-B/Composite Code-C対応。※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード(2次元)QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。サイズ約W70×D100×H170mm
重量235g(ケーブル除く)ケーブル長1.8m
セット内容取扱説明書、保証書対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種。
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
IP67の防塵防水性能対応です。
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。
USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
スマートフォンやタブレット、パソコンなどの液晶の表示されたコードを読み取ることが可能です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。
販売価格

44,000(税抜)/ 48,400円(税込)

カタログ価格

44,000円(税抜)/48,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/18 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top