すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764DA-3

品名 : 一次元バーコードリーダー(ハンディ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BCR-003
インターフェースUSB読み取り可能コード種類JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Codabar、Code 39、Code 93、
Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、
Matrix 2 of 5、Code 128、EAN/UCC 128、
Code 11、Chinese Post
対応コード1次元分解能0.1mm(4mil)CODE 39
距離280mm(34mil)光源赤色LED(622~628nm)
インジケーターLED&ビープ音消費電流最大120mA/5VDC
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vistaサイズ(W×D×H)mm65×90×160
ケーブル長2.4m重量110g(ケーブル除く)
付属品取扱説明書防塵・防水規格IP42
高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。
300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。
USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
USB Type-A
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764DA-2
  • 品番

    EA764DA-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top