| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TE101N1-B |
|---|
| 画面サイズ | 10インチ | サイズ | 243.2×9.5×162.2mm |
|---|
| 重量 | 450g | 材質 | ポリカーボネート、ABS樹脂 |
|---|
| メモリ | 2GB | ストレージ | 32GB |
|---|
| バッテリー容量 | 4080mAh | カメラ | リアカメラ:200万画素 インカメラ:200万画素 |
|---|
| 解像度 | 1280×800 | スピーカー | 8Ω 1W×2内臓 |
|---|
| 付属品 | 5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、 クイックスタートガイド | OS | Android10 |
|---|
| CPU | MediaTekR MT8167B 4コア 1.3GHz | GPU | IMG GE8300 @660MHz |
|---|
| microSD | Class10 128GBまで(UHS-Ⅱ非対応) | WiFi | 2.4GHz 802.11b/g/n |
|---|
10インチの大画面 動画視聴から、レシピサイトのチェックまで、大画面で見やすい。 みんなに使いやすいエントリーモデルです。 |
広視野角の液晶を搭載 広い視野角で、豊かな階調と繊細な色彩を表現する“1280×800px”。 角度が変わっても、ほぼ色味が変わらず忠実に色を再現。 |
4つのCPUを搭載 4つのコアからなるCPUを搭載。 安定したグラフィック処理を実現。 |
デュアルカメラ搭載 リアカメラ200万画素・インカメラ200万画素。 いつでも手軽に、美しく撮影できます。 |
長時間楽しめるバッテリー “4080mAh”バッテリー内蔵で、長い時間使用できます。 |
満足のストレージ容量 メインメモリ(2GB):データを一時的に保管しておく場所。 ストレージ(32GB):アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。 さらに、お手持ちのmicroSDカードを挿入すればストレージ容量を拡張可能です。 |
画面モード・テーマを切り替えられる 夜間モード:画面が黄味がかり、薄明かりの下でも見やすくなります。ブルーライトが少ない色合いになり、寝付きを良くする効果も期待できます。 ダークテーマ:暗色系の配色に切り替えることで画面が暗くなり、光の量を減らして目の負担を軽くします。 |
臨場感のある音を楽しめる ステレオスピーカー搭載で、モノラルに比べて立体的で臨場感のある音に。 動画視聴にもおすすめ。 |