メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TE102M3N1-B |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 245.2×9.7×161.7 | 画面サイズ | 10.1インチ |
---|
重量(g) | 579 | 材質 | プラスチック、ガラス |
---|
メモリ | 3GB | ストレージ | 32GB |
---|
バッテリー容量 | 5000mAh | 解像度 | 1280×800 |
---|
CPU | Mediatek MT6761 4コア 2.0GHz
| GPU | PowerVR GE8300 |
---|
付属品 | 5V2A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピン | カメラ | アウトカメラ:500万 インカメラ:500万 |
---|
WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth(R)5.0 |
---|
端子 | Type-C 3.5mm | microSD | Class10 256GBまで(UHS-II非対応) ※microSDは付属していません |
---|
◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ 見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。 開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。 解像度「1280×800pix」。 B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。 |
◆ 広視野角の液晶を搭載 広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。 角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。 |
◆ 4コアプロセッサ搭載 MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz) |
◆ 5000mAhバッテリー内蔵 USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。 |
◆ ストレージ容量 メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。 ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。 さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。 [microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)] |
【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】 Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 |
【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。 |