すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764TB-3B

品名 : 10.1インチ タブレット(Wi-Fiモデル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番TM102M4N1-B
サイズ(W×D×H)mm243×8.7×166.5画面サイズ10.1インチ
重量(g)588材質プラスチック、ガラス
メモリ4GBストレージ64GB
バッテリー容量7100mAh解像度1920×1200
CPUMediatek MT6769 8コアGPUARM Mali-G52 1000MHz
付属品9V2A USB充電器、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、カードスロットピンカメラインカメラ:500万
アウトカメラ:1300万
WiFiIEEE802.11 a/b/g/n/acBluetoothBluetooth(R)5.0
端子Type-C 3.5mmmicroSDClass10 512GBまで(UHS-II非対応)
※microSDは付属していません
◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ
視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。
10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。
B5ノートに収まるサイズ感。
◆ 細部までクリアで鮮やか
広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。
解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。
◆ 広がりのあるサウンド
4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。
◆ GPS・各種センサー搭載
地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。
ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。
◆ 7100mAhバッテリー内蔵
USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。
◆ 8コアプロセッサ搭載
MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)
◆ ストレージ容量
メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。
ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。
[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]
【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】
Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。
【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】
Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
販売価格

57,200(税抜)/ 62,920円(税込)

カタログ価格

57,200円(税抜)/62,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764TB-3C
  • 品番

    EA764TB-3C

  • コメント

    変更点:OS/付属品/容量

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top