すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765BR-17

品名 : 6.0mm 修正テープ

仕様

メーカートンボ鉛筆型番CT-YX6
ケース色テープ幅6.0mm
テープ長さ12mサイズ50(W)×19(D)×88(H)mm
重量30g材質(本体)PS樹脂
ヨコ引きタイプ
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
自然な角度で引きやすいヨコ引タイプ
しっかり持てるフラットボディ
本体カバーを開けカートリッジを引き抜くだけの簡単交換
手の中でグラつかない、抜群の安定感
手首の角度も自然で、まっすぐ横に消していけます
再生プラスチックを製品(テープ除く)のプラスチック質量中70%以上使用
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/17 13:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1834ページ
バリエーション一覧
EA765BR-11 4.2mm 修正テープ
EA765BR-15 5.0mm 修正テープ
EA765BR-17 6.0mm 修正テープ
その他関連
部品EA765BR-17A : 6.0mm 修正テープカートリッジ
オプションEA765BR-11A : 4.2mm 修正テープカートリッジ
オプションEA765BR-15A : 5.0mm 修正テープカートリッジ
ウェブカタログ画像
  • 手の中でグラつかない、抜群の安定感。
  • カートリッジの交換は、本体カバーを開けて、カートリッジを引き抜くだけ。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1834ページ
  • エスコ便利カタログ1835ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top