「片手で使える」
テープの送り出しとカットが片手で可能
仕様
メーカー | ニチバン | 型番 | NW-15P |
---|
商品名 | ナイスタック | 仕様 | 本体 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 85×104×21 | 重量(g) | 70 |
---|
材質 | 基材:再生紙 粘着剤:アクリル系 剥離紙:ポリラミ紙 カッター:ABS、PC、PP、POM、シリコンゴム 刃:ステンレス | 収納数 | 1巻 |
---|
テープ幅 | 15mm | テープ長 | 8m |
---|
厚さ | 0.09mm | 紙管径 | 25mm |
---|
片手で使えるテープカッターです。 |
刃に触れずにテープがカットできます。 |
テープの送り出しとカットが片手でできます。 |
必要な長さまでテープを自由に引き出して使えます。 |
透明カバーでテープ残量が一目でわかりやすく、テープが汚れにくい |
ポスターなどの貼り付け、手芸・工作などのクラフトワーク、ディスプレイの装飾、イベント会場の設営、衣装制作などに |
販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/09/13 06:04現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|