すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-82

品名 : 15mmx 8m 両面テープ用カッター(詰替用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチバン型番NW-15PS
商品名ナイスタック仕様詰め替え
サイズ(W×D×H)mm82×128×15重量(g)29
材質再生紙テープ幅15mm
テープ長8m紙管径25mm
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/13 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MA-81 15mmx 8m 両面テープ用カッター
EA765MA-82 15mmx 8m 両面テープ用カッター(詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top