すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MA-97

品名 : 15mmx 6m 着色セロテープ[R](黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチバン型番4302-15SF
商品名セロテープ 着色サイズ(W×D×H)mm74×15×95
重量(g)10材質基材:セロハン
粘着剤:ゴム系
テープ長6mカラー
内芯径25mmテープ幅15mm
厚さ0.05mm
工作や装飾、包装作業全般、メモなどの仮止めに。
色による識別などに。
セロテープ(R)の着色品です。
セロテープ(R)ならではのしなやかさ、使いやすさ、作業性をそのままです。
バイオマスマーク認定商品です。
販売価格

130(税抜)/ 143円(税込)

カタログ価格

130円(税抜)/143円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1855ページ
バリエーション一覧
EA765MA-96 15mmx 6m 着色セロテープ[R](赤)
EA765MA-97 15mmx 6m 着色セロテープ[R](黄)
EA765MA-98 15mmx 6m 着色セロテープ[R](青)
EA765MA-99 15mmx 6m 着色セロテープ[R](白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top