すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-130

品名 : 30mmx50m スーパー不思議テープ

仕様

メーカー仁礼工業(NIREI)型番MC30W-50PET
商品名スーパーふしぎテープ30mm
テープ長50m厚さ0.038mm
材質PET用途パイプ、角材、長尺ケーブル類の結束に
引張強度150+13.5/-10.9N/18mm内芯径75mm(3”)
目安強度30mm幅を1.5周巻で35kgf
2.5周巻で60kgf
3.5周巻で90kgf
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。
各種梱包、小分け作業、荷崩れ防止に利用するなど、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。
重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着できます。
接着したテープは簡単に剥がせます。
糊残りはありません。結束相手を汚しません。
テープの表面に筆記することができます。
水にも大変強く、表面に水が付着しても使用することができます。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/07/08 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ

代替品

EA765MB-46
  • 品番

    EA765MB-46

  • コメント

    変更点 幅20→18mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top