すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-164

品名 : 7mmx6.5m テープのり(詰替用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチバン型番TN-TE7HS
シリーズテープのり tenori商品名はんこのり
材質本体:プラスチック、粘着剤:アクリル系仕様詰め替え
テープ幅7mmテープ長6.5m
EA765MB-161、-162用詰め替え。
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/05 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA765MB-161 7mmx6.5m テープのり(グリーン)
EA765MB-162 7mmx6.5m テープのり(ピンク)
EA765MB-164 7mmx6.5m テープのり(詰替用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top