すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637GX-12

品名 : M12 ツインナット

締め付け部まで一気にナットを通せます

仕様

適合ねじM12全高16mm
材質焼入鋼
締め付け部まで一気にナットを通せます。
コンパクトな設計で迅速に取り付けおよび取り外しが可能
長いスタッドや損傷したスタッドに簡単に押し込むことができます
販売価格

6,450円(税抜)/ 7,095円(税込)

カタログ価格

6,450円(税抜)/7,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/06 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0660ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA637GX-6 M 6 ツインナット
    EA637GX-8 M 8 ツインナット
    EA637GX-10 M10 ツインナット
    EA637GX-12 M12 ツインナット
    EA637GX-16 M16 ツインナット
    EA637GX-20 M20 ツインナット
    EA637GX-24 M24 ツインナット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • M:16mm   S:19mm\nD1:25mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ660ページ
    • エスコ便利カタログ661ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top