すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-3

品名 : テープカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番21011
重量1.3kg
再生ABS樹脂製
サイズ85×208×110(H)mm適合テープ幅18mmまで
芯内径25mm・76mmのテープ使用可能
従来品より細かく、テープに対して垂直にあたる歯なので、テープの切り口がまっすぐに仕上がります。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/25 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765MB-6
  • 品番

    EA765MB-6

  • コメント

    形状が異なります。

ウェブカタログ画像
  • 従来品より細かく、テープに対して垂直にあたる歯なので、テープの切り口がまっすぐに仕上がります。
  • 芯内径25mm・76mmのテープ使用可能

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top