すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MC-113

品名 : [HB] 鉛筆(12本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番USHB
商品名ユニスター硬度HB
パッケージサイズ縦57.0×横200.0×厚さ21.0mm総重量110.0g
入数12本入り
ユニスター
黒く、きれいに書ける理想の芯を採用
鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。
また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。
軸色は、日本の伝統色えび茶色と高級感をイメージしたワインレッドを掛け合わせた、独自の色味です。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/07 07:17現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1778ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MC-111 [2H] 鉛筆(12本)
    EA765MC-112 [H] 鉛筆(12本)
    EA765MC-113 [HB] 鉛筆(12本)
    EA765MC-114 [B] 鉛筆(12本)
    EA765MC-115 [2B] 鉛筆(12本)
    EA765MC-116 [3B] 鉛筆(12本)
    EA765MC-117 [4B] 鉛筆(12本)
    ウェブカタログ画像
    ※12本入り
    • ※12本入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top