すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-132

品名 : 0.5mm シャープペンシル(ブラック)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M54501P.24
商品名クルトガボディカラーブラック
機構ノック式、クルトガエンジン搭載全長×軸径142.5×φ10.7mm
厚さ14.9mm芯径0.5mm
重量9.8g軸仕上PC樹脂+転写印刷
入数1本
芯が回ってトガりつづけるシャープ
クルっと回って芯がトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
芯が均一に磨耗してトガり続けるので、ずっと細い文字を書き続けられます。
芯の粉が出にくいです。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1828ページ
バリエーション一覧
EA765ME-131 0.5mm シャープペンシル(シルバー)
EA765ME-132 0.5mm シャープペンシル(ブラック)
EA765ME-133 0.5mm シャープペンシル(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • クルっと回ってトガった芯をキープします。\n細く、クッキリ書き続けられるシャープです。
  • クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。\nまた、芯の粉が出にくいです。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top