すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-62B

品名 : 0.5mm シャープペンシル(青/10本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番M5100T.33
商品名ベリーシャ楽ボディーカラーブルー
機構ノック式、先端パイプスライド機構全長140.1mm
軸径φ11.0mm厚さ15.6mm
芯径0.5mm重量8.7g(1本あたり)
軸仕上軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:PC樹脂
入数10本入り
新形状&ロングタイプでとっても握りやすく、ますます疲れない
長時間の筆記も楽です。
握りやすく、滑らず、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合品
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/04 12:27現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1828ページ
バリエーション一覧
EA765ME-60B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)
EA765ME-61B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
EA765ME-62B 0.5mm シャープペンシル(青/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top