すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MF-72

品名 : 0.7mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番ULS0740HB
硬度HB芯径0.7mm
芯長60mmパッケージサイズ縦76×横20×厚さ7mm
重量6.8g入数40本
くっきり濃いのに汚れにくい
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強いため筆記後のノートをキレイに保ちます。
マーカーを引いても文字がにじみにくい
蛍光ペンなどのマーカーを引いても、芯粉の広がりを抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。また、マーカーのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。
芯紛を紙面に密着させる「スマッジプルーフ製法」により、汚れを抑制しています。
ナノダイヤ配合
あえて中身を見せない不透明でマットな質感を採用し、芯径を問わず生活空間になじむオフホワイトを基調としたデザインのシンプルで飽きのこないケースです。
ケース中央には円形のくぼみがあることで視覚的なアクセントとなると同時に、スライドしてケースを開閉する際の指掛かりにもなります。
機能的でスタイリッシュなスライド式ケースは、上下にスライドさせることで開閉します。
大きく開くためケースを逆さにせずに芯を取り出せます。
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/31 04:34現在)

更新
商品入数40販売単位
カタログページ1780ページ
バリエーション一覧
EA765MF-72 0.7mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
EA765MF-73 0.7mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
EA765MF-74 0.7mm[2B]シャープペンシル替芯(40本)
ウェブカタログ画像
※40本入
  • ※40本入
  • スマッジプルーフ製法(汚れにくい仕組み)
  • シンプルなデザインのケース

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top