すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-332

品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークボルドー)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番MSXE450005D65
商品名ジェットストリーム プライムボディカラーダークボルドー
インク色黒・赤・青・シャープペン機構回転繰り出し式
全長×軸径138.8×11.7mm厚さ16.1mm
ボール径0.5mm芯径0.5mm
重量30.6g軸仕上先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装
後軸:ステンレス+塗装
クリップ:鋼材+メッキ
入数1本
ジェットストリームプライム
4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。
クセになる、なめらかな書き味
「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。
軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。
ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。
板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。
金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。
販売価格

4,610(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1828ページ
バリエーション一覧
EA765MG-331 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークネイビー)
EA765MG-332 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークボルドー)
その他関連
部品EA765MG-336 : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本)
部品EA765MG-337 : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)
部品EA765MG-338 : 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
ウェブカタログ画像
  • 金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載
  • 「なめらかさ」を表現した流線形と使いやすさを両立した、先進的デザイン

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top