すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MG-372

品名 : 0.5mm ボールペン(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番SN10005.15
商品名ベリー楽ノックインク色
機構ノック式全長×軸径140×φ11mm
厚さ16mmボール径0.5mm
重量8.7g軸仕上軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:ABS樹脂
入数1本
最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。
曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1777ページ

代替品

EA765MG-282
バリエーション一覧
EA765MG-371 0.5mm ボールペン(黒)
EA765MG-371B 0.5mm ボールペン(黒/10本)
EA765MG-372 0.5mm ボールペン(赤)
ウェブカタログ画像
  • 曲線フォルム&ディンプル付で、握りやすく、疲れにくいです。\n※ボディ・インクは赤色です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top